ITALWEBER SPA - ITW1431016 FUS CH14 GG 16A 690V - 1431016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8024873049593
Artikelnummer
ITW1431016
Herstellernummer
1431016
Hersteller
ITW
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili CH standard. Grandezza: CH14, SCH14, CH/P14
Ein ITALWEBER SPA Produkt
Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie