ITALWEBER SPA - ITW1422920 FUS SCH10 AM 20A 500V - 1422920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 20 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Packung
10 ST
EAN
8024873003724
Artikelnummer
ITW1422920
Herstellernummer
1422920
Hersteller
ITW
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Auslösecharakteristik:
sonstige


