ITALWEBER SPA - ITW1422912 FUS SCH10 AM 12A 500V - 1422912

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 12 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Packung
10 ST
EAN
8024873003700
Artikelnummer
ITW1422912
Herstellernummer
1422912
Hersteller
ITW
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
12 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Auslösecharakteristik:
sonstige


