ITALWEBER SPA - ITW1422901 FUS SCH10 AM 1A 500V - 1422901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 1 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8024873003649
Artikelnummer
ITW1422901
Herstellernummer
1422901
Hersteller
ITW
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
1 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder


