Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1421902 FUS SCH10 GG 2A 500V - 1421902

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873049197

Artikelnummer

ITW1421902

Herstellernummer

1421902

Hersteller

ITW

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili SCH con indicatore di fusione. Grandezza : CH10, SCH10 (10,3x38)

Ein ITALWEBER SPA Produkt

Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie