Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1412904 FUS SCH8 AM 4A 400V - 1412904

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1412904 FUS SCH8 AM 4A 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 8x32 mm

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873240143

Artikelnummer

ITW1412904

Herstellernummer

1412904

Hersteller

ITW

Größe:

8x32 mm

Bemessungsstrom:

4 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 mm - Tipo: SCH8 - Curva: aM - Corrente = 4A - Tensione = 400V - Con indicatore fusione