ITALWEBER SPA - ITW1412902 FUS SCH8 AM 2A 400V - 1412902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 8x32 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8024873240136
Artikelnummer
ITW1412902
Herstellernummer
1412902
Hersteller
ITW
Größe:
8x32 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder


