ITALWEBER SPA - ITW1412010 FUS CH8 AM 10A 400V - 1412010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 8x32 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Packung
10 ST
EAN
8024873001430
Artikelnummer
ITW1412010
Herstellernummer
1412010
Hersteller
ITW
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
8x32 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige


