ITALWEBER SPA - ITW1412008 FUS CH8 AM 8A 400V - 1412008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 8x32 mm
Bemessungsstrom - 8 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Packung
10 ST
EAN
8024873001423
Artikelnummer
ITW1412008
Herstellernummer
1412008
Hersteller
ITW
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
8x32 mm
Bemessungsstrom:
8 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige



