ITALWEBER SPA - ITW1412001 FUS CH8 AM 1A 400V - 1412001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 8x32 mm
Bemessungsstrom - 1 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8024873001386
Artikelnummer
ITW1412001
Herstellernummer
1412001
Hersteller
ITW
Größe:
8x32 mm
Bemessungsstrom:
1 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige


