Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1411920 FUS SCH8 GG 20A 400V - 1411920

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1411920 FUS SCH8 GG 20A 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 8x32 mm

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 10 ST

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

8x32 mm

Bemessungsstrom:

20 A

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Auslösecharakteristik:

sonstige

Fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 mm - Tipo: SCH8 - Curva: gG - Corrente = 20A - Tensione = 400V - Con indicatore fusione