ITALWEBER SPA - ITW1411902 FUS SCH8 GG 2A 400V - 1411902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 8x32 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8024873240044
Artikelnummer
ITW1411902
Herstellernummer
1411902
Hersteller
ITW
Größe:
8x32 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 mm - Tipo: SCH8 - Curva: gG - Corrente = 2A - Tensione = 400V - Con indicatore fusione


