ITALWEBER SPA - ITW1411016 FUS CH8 GG 16A 400V - 1411016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 8x32 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Spannungsart - AC
Ausführung Kennmelder - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8024873048985
Artikelnummer
ITW1411016
Herstellernummer
1411016
Hersteller
ITW
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
8x32 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili CH. Grandezza : CH8 (8,5x31,5)


