ITALWEBER SPA - ITW1411001 FUS CH8 GG 1A 400V - 1411001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 8x32 mm
Bemessungsstrom - 1 A
Spannungsart - AC
Ausführung Kennmelder - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8024873048916
Artikelnummer
ITW1411001
Herstellernummer
1411001
Hersteller
ITW
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
8x32 mm
Bemessungsstrom:
1 A
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili CH. Grandezza : CH8 (8,5x31,5)



