ITALWEBER SPA - ITW1409200 FUS TRB 200A 80VDC - 1409200
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 200 A
Auslösecharakteristik - flink (F)
Nennspannung DC - 48 V
Stromart - DC
Transparent - nein
Packung
10 ST
EAN
8024873018025
Artikelnummer
ITW1409200
Herstellernummer
1409200
Hersteller
ITW
Nennstrom:
200 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Nennspannung DC:
48 V
Stromart:
DC
Transparent:
nein
Fusbili TRB con corpo isolato. fusibili per trazione sono ideali per la protezione di apparecchiature alimentate da batterie (ad esempio muletti). Essi sono disponibili in due versioni: a serie “TRB” presenta un rivestimento del corpo con uno speciale materiale ceramico. Una apposita finestratura permette di verificare l’eventuale intervento del fusibile. La caratteristica di fusione è di tipo rapido. L’elemento fusibile è realizzato in zinco puro (35÷80A) oppure in rame (100÷425A). L’interasse di fissaggio del fusibile è di 60 mm.


