Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1409080 FUS TRB 80A 80VDC - 1409080

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 80 A

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Nennspannung DC - 48 V

  • Stromart - DC

  • Transparent - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873017981

Artikelnummer

ITW1409080

Herstellernummer

1409080

Hersteller

ITW

Nennstrom:

80 A

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Nennspannung DC:

48 V

Stromart:

DC

Transparent:

nein

Fusibile per trazione - Tipo: isolato - Corrente = 80A - Tensione = 80V DC