ITALWEBER SPA - ITW1409063 FUS TRB 63A 80VDC - 1409063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 63 A
Stromart - DC
Auslösecharakteristik - flink (F)
Transparent - nein
Nennspannung DC - 48 V
Packung
10 ST
EAN
8024873017974
Artikelnummer
ITW1409063
Herstellernummer
1409063
Hersteller
ITW
Nennstrom:
63 A
Stromart:
DC
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Transparent:
nein
Nennspannung DC:
48 V
Fusibili trb con corpo isolato. I fusibili per trazione sono ideali per la protezione di apparecchiature alimentate da batterie (ad esempio muletti). Essi sono disponibili in due versioni: la serie “TRA” presenta il corpo non isolato, costituito dal soloelemento fusibile; la serie “TRB” presenta un rivestimento del corpo con uno speciale materiale ceramico. Una apposita finestratura permette di verificare l’eventuale intervento del fusibile. La caratteristica di fusione è di tipo rapido. L’elemento fusibile è realizzato in zinco puro (35÷80A) oppure in rame (100÷425A). L’interasse di fissaggio del fusibile è di 60 mm. In: 63A.


