ITALWEBER SPA - ITW1408425 FUS TRA 425A 80VDC - 1408425

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 425 A
Auslösecharakteristik - flink (F)
Nennspannung DC - 48 V
Stromart - DC
Transparent - nein
Packung
10 ST
EAN
8024873017943
Artikelnummer
ITW1408425
Herstellernummer
1408425
Hersteller
ITW
Nennstrom:
425 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Nennspannung DC:
48 V
Stromart:
DC
Transparent:
nein
Fusibile per trazione - Tipo: non isolato - Corrente = 425A - Tensione = 80V DC


