ITALWEBER SPA - ITW1408200 FUS TRA 200A 80VDC - 1408200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 200 A
Auslösecharakteristik - flink (F)
Nennspannung DC - 48 V
Stromart - DC
Transparent - nein
Packung
10 ST
EAN
8024873017905
Artikelnummer
ITW1408200
Herstellernummer
1408200
Hersteller
ITW
Nennstrom:
200 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Nennspannung DC:
48 V
Stromart:
DC
Transparent:
nein
Fusibili tra con corpo non isolato. I fusibili per trazione sono ideali per la protezione di apparecchiature alimentate da batterie (ad esempio muletti). Essi sono disponibili in due versioni: la serie “TRA” presenta il corpo non isolato, costituito dal solo elemento fusibile; la serie “TRB” presenta un rivestimento del corpo con uno speciale materiale ceramico. Una apposita finestratura permette di verificare l’eventuale intervento del fusibile. La caratteristica di fusione è di tipo rapido. L’elemento fusibile è realizzato in zinco puro (35÷80A) oppure in rame (100÷425A). L’interasse di fissaggio del fusibile è di 60 mm. In: 200A.


