Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1408160 FUS TRA 160A 80VDC - 1408160

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1408160 FUS TRA 160A 80VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 160 A

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Nennspannung DC - 48 V

  • Stromart - DC

  • Transparent - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873017899

Artikelnummer

ITW1408160

Herstellernummer

1408160

Hersteller

ITW

Nennstrom:

160 A

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Nennspannung DC:

48 V

Stromart:

DC

Transparent:

nein

Fusibili tra con corpo non isolato. I fusibili per trazione sono ideali per la protezione di apparecchiature alimentate da batterie (ad esempio muletti). Essi sono disponibili in due versioni: la serie “TRA” presenta il corpo non isolato, costituito dal solo elemento fusibile; la serie “TRB” presenta un rivestimento del corpo con uno speciale materiale ceramico. Una apposita finestratura permette di verificare l’eventuale intervento del fusibile. La caratteristica di fusione è di tipo rapido. L’elemento fusibile è realizzato in zinco puro (35÷80A) oppure in rame (100÷425A). L’interasse di fissaggio del fusibile è di 60 mm. In: 160A.