ITALWEBER SPA - ITW1408125 FUS TRA 125A 80VDC - 1408125
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 125 A
Auslösecharakteristik - flink (F)
Nennspannung DC - 48 V
Stromart - DC
Transparent - nein
Packung
10 ST
EAN
8024873017882
Artikelnummer
ITW1408125
Herstellernummer
1408125
Hersteller
ITW
Nennstrom:
125 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Nennspannung DC:
48 V
Stromart:
DC
Transparent:
nein
Fusibili TRA con corpo non isolato. I fusibili per trazione sono ideali per la protezione di apparecchiature alimentate da batterie (ad esempio muletti). Essi sono disponibili in due versioni: la serie “TRA” presenta il corpo non isolato, costituito dal solo elemento fusibile. Una apposita finestratura permette di verificare l’eventuale intervento del fusibile. La caratteristica di fusione è di tipo rapido. L’elemento fusibile è realizzato in zinco puro (35÷80A) oppure in rame (100÷425A). L’interasse di fissaggio del fusibile è di 60 mm.


