Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1408050 FUS TRA 50A 80VDC - 1408050

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1408050 FUS TRA 50A 80VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 50 A

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Nennspannung DC - 48 V

  • Stromart - DC

  • Transparent - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873017844

Artikelnummer

ITW1408050

Herstellernummer

1408050

Hersteller

ITW

Nennstrom:

50 A

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Nennspannung DC:

48 V

Stromart:

DC

Transparent:

nein

Fusibili TRA con corpo non isolato. I fusibili per trazione sono ideali per la protezione di apparecchiature alimentate da batterie (ad esempio muletti). Essi sono disponibili in due versioni: la serie “TRA” presenta il corpo non isolato, costituito dal solo elemento fusibile. Una apposita finestratura permette di verificare l’eventuale intervento del fusibile. La caratteristica di fusione è di tipo rapido. L’elemento fusibile è realizzato in zinco puro (35÷80A) oppure in rame (100÷425A). L’interasse di fissaggio del fusibile è di 60 mm.