ITALWEBER SPA - ITW1407035 FUS. LAMELLARE ATO 35A 32VCC - 1407035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 35 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Farbcode - sonstige
Nennspannung DC - 32 V
Stromart - DC
Packung
100 ST
EAN
8024873083818
Artikelnummer
ITW1407035
Herstellernummer
1407035
Hersteller
ITW
Nennstrom:
35 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Farbcode:
sonstige
Nennspannung DC:
32 V
Stromart:
DC
Transparent:
ja
Breite:
19 mm
Fusibili per automotive - tipo al. I fusibili lamellari per automotive sono realizzati in plastica colorata trasparente, in modo da poter verificare anche visivamente l’avvenuta interruzione dell’elemento fusibile interno. Essi sono normalmente utilizzati per la protezione dei numerosi circuiti elettronici sempre più presenti all’interno delle automobili, dei camion, dei camper, ecc. La tensione nominale a cui possono essere utilizzati questi fusibili è di 32V DC (corrente continua). Il loro potere di interruzione è di 1000A. Sono disponibili in tre versioni, differenziate per le dimensioni e l’interasse tra le lame. In: 35A.


