Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1407020 FUS. LAMELLARE ATO 20A 32VCC - 1407020

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1407020 FUS. LAMELLARE ATO 20A 32VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 20 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Farbcode - gelb

  • Nennspannung DC - 32 V

  • Stromart - DC

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873083788

Artikelnummer

ITW1407020

Herstellernummer

1407020

Hersteller

ITW

Nennstrom:

20 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Farbcode:

gelb

Nennspannung DC:

32 V

Stromart:

DC

Transparent:

ja

Breite:

19 mm

Fusibile a lama tipo/modello ITW1407020 - FUS. LAMELLARE ATO 20A 32VCC