Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1407005 FUS. LAMELLARE ATO 5A 32VCC - 1407005

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1407005 FUS. LAMELLARE ATO 5A 32VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 5 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Farbcode - sonstige

  • Nennspannung DC - 32 V

  • Stromart - DC

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873083740

Artikelnummer

ITW1407005

Herstellernummer

1407005

Hersteller

ITW

Nennstrom:

5 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Farbcode:

sonstige

Nennspannung DC:

32 V

Stromart:

DC

Transparent:

ja

Breite:

19 mm

Fusibili per automotive - tipo al. I fusibili lamellari per automotive sono realizzati in plastica colorata trasparente, in modo da poter verificare anche visivamente l’avvenuta interruzione dell’elemento fusibile interno. Essi sono normalmente utilizzati per la protezione dei numerosi circuiti elettronici sempre più presenti all’interno delle automobili, dei camion, dei camper, ecc. La tensione nominale a cui possono essere utilizzati questi fusibili è di 32V DC (corrente continua). Il loro potere di interruzione è di 1000A. Sono disponibili in tre versioni, differenziate per le dimensioni e l’interasse tra le lame. In: 5A.