Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1407002 FUS. LAMELLARE ATO 2A 32VCC - 1407002

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1407002 FUS. LAMELLARE ATO 2A 32VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 2 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Farbcode - grau

  • Nennspannung DC - 32 V

  • Stromart - DC

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873083719

Artikelnummer

ITW1407002

Herstellernummer

1407002

Hersteller

ITW

Nennstrom:

2 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Farbcode:

grau

Nennspannung DC:

32 V

Stromart:

DC

Transparent:

ja

Breite:

19 mm

Fusibili per automotive - tipo al. I fusibili lamellari per automotive sono realizzati in plastica colorata trasparente, in modo da poter verificare anche visivamente l’avvenuta interruzione dell’elemento fusibile interno. Essi sono normalmente utilizzati per la protezione dei numerosi circuiti elettronici sempre più presenti all’interno delle automobili, dei camion, dei camper, ecc. La tensione nominale a cui possono essere utilizzati questi fusibili è di 32V DC (corrente continua). Il loro potere di interruzione è di 1000A. Sono disponibili in tre versioni, differenziate per le dimensioni e l’interasse tra le lame. In: 2A.