ITALWEBER SPA - ITW1407001 FUS. LAMELLARE ATO 1A 32VCC - 1407001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 1 A
Stromart - DC
Auslösecharakteristik - sonstige
Farbcode - schwarz
Transparent - ja
Packung
100 ST
EAN
8024873083702
Artikelnummer
ITW1407001
Herstellernummer
1407001
Hersteller
ITW
Nennstrom:
1 A
Stromart:
DC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Farbcode:
schwarz
Transparent:
ja
Nennspannung DC:
32 V
Breite:
19 mm
Fusibili per automotive - tipo al. I fusibili lamellari per automotive sono realizzati in plastica colorata trasparente, in modo da poter verificare anche visivamente l’avvenuta interruzione dell’elemento fusibile interno. Essi sono normalmente utilizzati per la protezione dei numerosi circuiti elettronici sempre più presenti all’interno delle automobili, dei camion, dei camper, ecc. La tensione nominale a cui possono essere utilizzati questi fusibili è di 32V DC (corrente continua). Il loro potere di interruzione è di 1000A. Sono disponibili in tre versioni, differenziate per le dimensioni e l’interasse tra le lame. In: 1A.


