Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1406080 FUS. LAMELLARE MAXI 80A 32VCC - 1406080

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1406080 FUS. LAMELLARE MAXI 80A 32VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 80 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Farbcode - farblos

  • Nennspannung DC - 32 V

  • Stromart - DC

Packung

  • 20 ST

EAN

8024873083696

Artikelnummer

ITW1406080

Herstellernummer

1406080

Hersteller

ITW

Nennstrom:

80 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Farbcode:

farblos

Nennspannung DC:

32 V

Stromart:

DC

Transparent:

ja

Breite:

29 mm

Fusibili lamellari per automotive - Tipo: MAXI - Corrente nominale: 80A - Tensione nominale: 32V DC