ITALWEBER SPA - ITW1406050 FUS. LAMELLARE MAXI 50A 32VCC - 1406050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 50 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Farbcode - rot
Nennspannung DC - 32 V
Stromart - DC
Packung
20 ST
EAN
8024873083665
Artikelnummer
ITW1406050
Herstellernummer
1406050
Hersteller
ITW
Nennstrom:
50 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Farbcode:
rot
Nennspannung DC:
32 V
Stromart:
DC
Transparent:
ja
Breite:
29 mm
Fusibili lamellari per automotive - Tipo: MAXI - Corrente nominale: 50A - Tensione nominale: 32V DC