ITALWEBER SPA - ITW1405015 FUS. LAMELLARE MINI 15A 32VCC - 1405015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 15 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Farbcode - blau
Nennspannung DC - 32 V
Stromart - DC
Packung
100 ST
EAN
8024873083597
Artikelnummer
ITW1405015
Herstellernummer
1405015
Hersteller
ITW
Nennstrom:
15 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Farbcode:
blau
Nennspannung DC:
32 V
Stromart:
DC
Transparent:
ja
Breite:
11 mm
Fusibili per automotive - tipo rl mini. I fusibili lamellari per automotive sono realizzati in plastica colorata trasparente, in modo da poter verificare anche visivamente l’avvenuta interruzione dell’elemento fusibile interno. Essi sono normalmente utilizzati per la protezione dei numerosi circuiti elettronici sempre più presenti all’interno delle automobili, dei camion, dei camper, ecc. La tensione nominale a cui possono essere utilizzati questi fusibili è di 32V DC (corrente continua). Il loro potere di interruzione è di 1000A. Sono disponibili in tre versioni, differenziate per le dimensioni e l’interasse tra le lame. In: 15A. Colore: blu.


