Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1405010 FUS. LAMELLARE MINI 10A 32VCC - 1405010

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1405010 FUS. LAMELLARE MINI 10A 32VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 10 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Farbcode - rot

  • Nennspannung DC - 32 V

  • Stromart - DC

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873083580

Artikelnummer

ITW1405010

Herstellernummer

1405010

Hersteller

ITW

Nennstrom:

10 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Farbcode:

rot

Nennspannung DC:

32 V

Stromart:

DC

Transparent:

ja

Breite:

11 mm

Fusibili per automotive - tipo rl mini. I fusibili lamellari per automotive sono realizzati in plastica colorata trasparente, in modo da poter verificare anche visivamente l’avvenuta interruzione dell’elemento fusibile interno. Essi sono normalmente utilizzati per la protezione dei numerosi circuiti elettronici sempre più presenti all’interno delle automobili, dei camion, dei camper, ecc. La tensione nominale a cui possono essere utilizzati questi fusibili è di 32V DC (corrente continua). Il loro potere di interruzione è di 1000A. Sono disponibili in tre versioni, differenziate per le dimensioni e l’interasse tra le lame. In: 10A. Colore: rosso.