ITALWEBER SPA - ITW1360050 FUS D02 GR 50A 400V - 1360050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung - 400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode - weiß
Packung
10 ST
EAN
8024873027959
Artikelnummer
ITW1360050
Herstellernummer
1360050
Hersteller
ITW
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
weiß
Fusibile Neozed tipo/modello ITW1360050 - FUS D02 GR 50A 400V


