ITALWEBER SPA - ITW1360035 FUS D02 GR 35A 400V - 1360035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 35 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - schwarz
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
10 ST
EAN
8024873027942
Artikelnummer
ITW1360035
Herstellernummer
1360035
Hersteller
ITW
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
schwarz
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Fusibile Noezed - Tipo: D02 - Passo: E18 - Curva: extrarapida - Corrente = 35A - Tensione = 400V