Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1360020 FUS D02 GR 20A 400V - 1360020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Farbcode - blau

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873027928

Artikelnummer

ITW1360020

Herstellernummer

1360020

Hersteller

ITW

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung:

400 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

blau

Fusibile Neozed tipo/modello ITW1360020 - FUS D02 GR 20A 400V