ITALWEBER SPA - ITW1350010 FUS D01 GR 10A 400V - 1350010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode - rot
Packung
10 ST
EAN
8024873027805
Artikelnummer
ITW1350010
Herstellernummer
1350010
Hersteller
ITW
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
rot
Fusibile Noezed - Tipo: D01 - Passo: E14 - Curva: extrarapida - Corrente = 16A - Tensione = 400V