ITALWEBER SPA - ITW1350006 FUS D01 GR 6A 400V - 1350006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - grün
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
10 ST
EAN
8024873027799
Artikelnummer
ITW1350006
Herstellernummer
1350006
Hersteller
ITW
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
grün
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Fusibile Noezed - Tipo: D01 - Passo: E14 - Curva: extrarapida - Corrente = 6A - Tensione = 400V


