Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1350002 FUS D01 GR 2A 400V - 1350002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Farbcode - rosa

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873027775

Artikelnummer

ITW1350002

Herstellernummer

1350002

Hersteller

ITW

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsspannung:

400 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

rosa

Fusibile Neozed tipo/modello ITW1350002 - FUS D01 GR 2A 400V