ITALWEBER SPA - ITW1320050 FUS D02 GG 50A 400V - 1320050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung - 400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode - weiß
Packung
1 ST
EAN
8024873046783
Artikelnummer
ITW1320050
Herstellernummer
1320050
Hersteller
ITW
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
weiß
Ein ITALWEBER SPA Produkt
Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie


