ITALWEBER SPA - ITW1320035 FUS D02 GG 35A 400V - 1320035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 35 A
Bemessungsspannung - 400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8024873089339
Artikelnummer
ITW1320035
Herstellernummer
1320035
Hersteller
ITW
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
schwarz
Ein ITALWEBER SPA Produkt
Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie


