Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1320025 FUS D02 GG 25A 400V - 1320025

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Farbcode - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873089322

Artikelnummer

ITW1320025

Herstellernummer

1320025

Hersteller

ITW

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung:

400 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

gelb

I fusibili Neozed serie “NeoD” hanno il corpo in steatite riempito con sabbia di quarzo. Un segnalatore di fusione indica visivamente l’avvenuto intervento. Il tipo gG è impiegato per la protezione generale di cavi e circuiti di illuminazione nel settorecivile. Il tipo gR è impiegato per la protezione di dispositivi a semiconduttore. Fusibili NEOD gG

Ein ITALWEBER SPA Produkt

Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie