ITALWEBER SPA - ITW1320020 FUS D02 GG 20A 400V - 1320020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - blau
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
10 ST
EAN
8024873046752
Artikelnummer
ITW1320020
Herstellernummer
1320020
Hersteller
ITW
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
blau
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ein ITALWEBER SPA Produkt
Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie


