ITALWEBER SPA - ITW1310016 FUS D01 GG 16A 400V - 1310016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode - grau
Packung
1 ST
EAN
8024873089308
Artikelnummer
ITW1310016
Herstellernummer
1310016
Hersteller
ITW
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
grau
Ein ITALWEBER SPA Produkt
Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie


