ITALWEBER SPA - ITW1310004 FUS D01 GG 4A 400V - 1310004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - braun
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
10 ST
EAN
8024873046714
Artikelnummer
ITW1310004
Herstellernummer
1310004
Hersteller
ITW
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
braun
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ein ITALWEBER SPA Produkt
Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie


