ITALWEBER SPA - ITW1310002 FUS D01 GG 2A 400V - 1310002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - rosa
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
1 ST
EAN
8024873046707
Artikelnummer
ITW1310002
Herstellernummer
1310002
Hersteller
ITW
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
rosa
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ein ITALWEBER SPA Produkt
Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie


