Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1291163 RIDUZIONE SIII E33 63A - 1291163

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1291163 RIDUZIONE SIII E33 63A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Farbcode - Kupfer

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873029809

Artikelnummer

ITW1291163

Herstellernummer

1291163

Hersteller

ITW

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

63 A

Farbcode:

Kupfer

Calibri. Disponibili in confezione da 25 pz, aggiungere * al codice. In: 67A.