ITALWEBER SPA - ITW1268160 FUS DUR V GR 160A 500V - 1268160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DV
Bemessungsstrom - 160 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
10 ST
EAN
8024873029434
Artikelnummer
ITW1268160
Herstellernummer
1268160
Hersteller
ITW
Baugröße:
DV
Bemessungsstrom:
160 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
Kupfer


