Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1268125 FUS DUR V GR 125A 500V - 1268125

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1268125 FUS DUR V GR 125A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DV

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873029427

Artikelnummer

ITW1268125

Herstellernummer

1268125

Hersteller

ITW

Baugröße:

DV

Bemessungsstrom:

125 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

gelb

Fusibile Diazed tipo/modello ITW1268125 - FUS DUR V GR 125A 500V