ITALWEBER SPA - ITW1267100 FUS DUR IV GR 100A 500V - 1267100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DIV
Bemessungsstrom - 100 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
3 ST
EAN
8024873029366
Artikelnummer
ITW1267100
Herstellernummer
1267100
Hersteller
ITW
Baugröße:
DIV
Bemessungsstrom:
100 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
rot


