Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1267080 FUS DUR IV GR 80A 500V - 1267080

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1267080 FUS DUR IV GR 80A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DIV

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873029359

Artikelnummer

ITW1267080

Herstellernummer

1267080

Hersteller

ITW

Baugröße:

DIV

Bemessungsstrom:

80 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

Silber

Fusibile Diazed tipo/modello ITW1267080 - FUS DUR IV GR 80A 500V