Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1265050 FUS DUR III GR 50A 500V - 1265050

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1265050 FUS DUR III GR 50A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 25 ST

EAN

8024873029281

Artikelnummer

ITW1265050

Herstellernummer

1265050

Hersteller

ITW

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

50 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

weiß

Fusibile Diazed tipo/modello ITW1265050 - FUS DUR III GR 50A 500V